東京スクリーン
東京スクリーンの 研究関連用品・実験用必需品
東京スクリーンの 実験研究用素材
東京スクリーンの 実験研究用網/ネット
合成繊維網 アフロン フッ素繊維製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(1m)
注文コード
26029658
品番
AF30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,100
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アフロン・フッ素繊維製
TGK品番
635-54-41-03
型式
AF30
幅(cm)
102
メッシュ
30
目開き
647μm
線径(μm)
200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26029658
AF30
76309093
-
合成繊維網 1m
TGK(東京硝子器械)
1巻
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました