東京スクリーン
東京スクリーンの 研究関連用品・実験用必需品
東京スクリーンの 実験研究用素材
東京スクリーンの 実験研究用網/ネット
合成繊維網 アフロン フッ素繊維製
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1m)
注文コード
26029676
品番
AF50
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アフロン・フッ素繊維製
TGK品番
635-54-41-05
型式
AF50
幅(cm)
102
メッシュ
50
目開き
358μm
線径(μm)
150