東京スクリーン
東京スクリーンの 研究関連用品・実験用必需品
東京スクリーンの 実験研究用素材
東京スクリーンの 実験研究用網/ネット
合成繊維網 アフロン フッ素繊維製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(1m)
注文コード
26029694
品番
AF70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,600
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アフロン・フッ素繊維製
TGK品番
635-54-41-07
型式
AF70
幅(cm)
102
メッシュ
70
目開き
243μm
線径(μm)
120
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26029694
AF70
76309136
-
合成繊維網 1m
TGK(東京硝子器械)
1巻
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました