※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSA-T角サヤ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26031234 品番 -
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)

TGK品番696-30-51-10 外形寸法(mm)200×200×100H 常用温度(℃)1750 最高使用温度(℃)1750 アズワン品番1-1736-05
注意
※本体にフタは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02963712
2025-06-24
用途:
セラミックス焼成
製造業

セラミックス粉の焼成実験を行うため、90角4つと200角2つを購入。
90角2つに粉を入れ10℃/minで1450℃まで昇温したところ二つとも粉々に
割れて電気炉内を内容物で汚してしまった。
次に200角の中に90角2つを入れ、10℃/minで600℃に一度あげ
2時間保持した後に1400℃まで昇温したが、外側の200角が割れていた。
耐熱温度1750℃との記載があり信用して購入したが1回の使用で割れるとは思わず、非常にがっかりした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする