※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

燃焼管 HBチューブ

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26031399 品番 #10B
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。

用途
各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ
半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管
廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管
TGK品番696-31-02-21 内径(Φmm)37 外径(Φmm)45 長さ(mm)600 材質ムライト 型式10B

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
実験
国立大学法人岡山大学 様 (教育・研究機関)

予想以上にしっかりしていました。使いやすかったです。

対象商品:
02964534
2022-08-30
用途:
実験に使用する予定
その他業種

この商品を購入予定です。
質問なのですが長さは600mmか1mの商品しかないのでしょうか?

MonotaROからの回答

こちらのメーカーでこのシリーズでは、2022年9月現在、600mmか1mのみになっております。商品へのお問い合わせは、レビュー欄ではご対応が難しいこともございますので、商品問い合わせ窓口へご連絡いただくこと尾をすすめいたします

対象商品:
02964665
2018-10-15
用途:
物品の加熱
教育・研究機関

物品を窒素下1000度で加熱するために購入した.
丈夫です.うまく使えています.

対象商品:
02964543
2017-03-12
用途:
内部に燃えるものを入れる
製造業

内径8mmがほしい 在りましたらおしえてもらいたい。

MonotaROからの回答

他メーカーも含め確認しましたが、内径8mmの取扱いがありませんでした。ご希望に沿えず申し訳ございませんでした。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする