※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
アルミナ耐火セメント
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25kg)
注文コード
26031453
品番
A-1-L
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
型式
A-1-L
化学組成
Al2O3 98%
粒径(μm)
(最大)300
性質
微粒のアルミナ質で高固着力
最高使用温度(℃)
1850
温度(℃)
(乾燥)常温または50〜60、(焼固)1200
乾燥時間(時間)
24
密度
(充填)2.0
質量(kg)
25
使用方法
プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
用途
コテ塗り・スリップ
仕様
使用水量(mL/kg):コテ塗り:250・スリップ:300
TGK品番
696-31-35-04