※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミナ耐火セメント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25kg) 注文コード 26031478 品番 A-1-S
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
TGK品番696-31-35-06 型式A-1-S 化学組成Al2O3 93% 粒径(μm)(最大)4000 性質粗粒のアルミナ質で高固着力 最高使用温度(℃)1800 用途プラスチック 仕様使用水量(mL/kg):150 温度(℃)(乾燥)常温または50〜60、(焼固)1200 乾燥時間(時間)24 密度(充填)2.8 質量(kg)25 使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする