※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
アルミナ耐火セメント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25kg)
注文コード
26031496
品番
A-1-S-30
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
用途
プラスチック
仕様
使用水量(mL/kg):150
TGK品番
696-31-35-08
使用方法
プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式
A-1-S-30
質量(kg)
25
温度(℃)
(乾燥)常温または50〜60、(焼固)1200
粒径(μm)
(最大)850
最高使用温度(℃)
1800
化学組成
Al2O3 93%
性質
比較的微粒のアルミナ質で高耐熱性
乾燥時間(時間)
24