※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
アルミナ耐火セメント
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5kg)
注文コード
26031523
品番
A-5
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
型式
A-5
化学組成
Al2O3 98%
粒径(μm)
(最大)5000
性質
気泡状のアルミナ質で高断熱性
最高使用温度(℃)
1850
温度(℃)
(焼固)1350
密度
(充填)1.0
質量(kg)
5
使用方法
プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
用途
充填
TGK品番
696-31-35-11