※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
アルミナ耐火セメント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20kg)
TGK品番
696-31-35-14
注文コード
26031557
品番
A-6-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
TGK品番・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
型式
A-6-S
化学組成
Al2O3 94%
粒径(μm)
(最大)5000
性質
気泡状のアルミナ質で焼固力と高断熱性
最高使用温度(℃)
1800
温度(℃)
(乾燥)常温または50〜60、(焼固)1200
密度
(充填)1.6
質量(kg)
20
使用方法
プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
乾燥時間(時間)
24
用途
プラスチック
仕様
使用水量(mL/kg):46
TGK品番
696-31-35-14