CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
マグネシアセメント
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25kg)
注文コード
26031593
品番
M-2
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
用途
コテ塗り
仕様
使用水量(mL/kg):320
TGK品番
696-31-35-24
使用方法
プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式
M-2
質量(kg)
25
温度(℃)
(乾燥)常温または50〜60、(焼固)1300
粒径(μm)
(最大)80
最高使用温度(℃)
2400
化学組成
MgO 97%
密度
(充填)1.8
性質
粗粒のマグネシア質で高固着力
乾燥時間(時間)
24