※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロン工業
フロン工業の 研究関連用品・実験用必需品
フロン工業の チューブ/ホース類
フロン工業の 実験研究用フレキシブル/スパイラルチューブ・ホース
スパイラルホース
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
注文コード
26032257
品番
F-8021-01
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PTFE製
TGK品番
803-17-18-01
型式
TFE-6Φ用
長さ(m)
10
ピッチ(mm)
10
内径(Φmm)
4
外径×内径(Φmm)
6.0×4.0
1巻長さ(m)
10
外径(Φmm)
6
結束可能径(mm)
4〜10