※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロン工業
フロン工業の 研究関連用品・実験用必需品
フロン工業の 実験研究用素材
フロン工業の 実験研究用網/ネット
TFEパンチングシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26032573
品番
F-3005-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,400
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.5
TGK品番
803-17-37-25
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
穴径(Φmm)
1
ピッチ(mm)
1.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26032573
F-3005-22
76336944
F-3005-022
PTFEパンチングシート
TGK(東京硝子器械)
1枚
¥
22,300
税込
¥
24,530
注文コードが変更になりました