※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFEパンチングシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26032643 品番F-3005-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,200
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)0.5 TGK品番803-17-37-32 長さ(mm)1000 幅(mm)500 穴径(Φmm)3 ピッチ(mm)10.0×6.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26032643 F-3005-33 76337014 F-3005-033 画像準備中 PTFEパンチングシート TGK(東京硝子器械) 1枚 42,100 税込46,310 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする