10058 静電気シールドバッグ DESCO 26035056 10058 静電気シールドバッグ DESCO 26035056

静電気シールドバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 26035056 品番 10058
参考基準価格(税別)¥5,070 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

アルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。

寸法(縦×横)(mm)203×127 タイプフラット 用途静電気に敏感な電子部品の包装。 トラスコ品番410-6903 厚さ(mm)0.07 質量(kg)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする