DESCO
DESCOの 静電気対策用品
DESCOの 静電気対策マット・シート類
DESCOの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
静電気シールドバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
26035074
品番
100610
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
アルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
寸法(縦×横)(mm)
254×152
タイプ
フラット
用途
静電気に敏感な電子部品の包装。
トラスコ品番
410-6911
厚さ(mm)
0.07
質量(kg)
0.8