※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DESCO
DESCOの 静電気対策用品
DESCOの 静電気対策マット・シート類
DESCOの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
静電気シールドバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
26035144
品番
300810
参考基準価格(税別)
¥15,310
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
アルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
寸法(縦×横)(mm)
254×203
タイプ
ジップトップ
用途
静電気に敏感な電子部品の包装。
トラスコ品番
410-6946
厚さ(mm)
0.07
質量(kg)
1.3