曜日別特売
PF00000 病理組織迅速凍結スプレー パスフリーザー 松浪硝子 26035468

病理組織迅速凍結スプレー パスフリーザー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード26035468品番PF00000
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を採用、環境負荷を低減できます。

成分LPG(プロパン・ブタン)無臭タイプ、可燃性TGK品番863-57-43-01容量(mL)420定格圧力(MPa)0.15(-40~-50℃時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 皮膚湿疹の治療
有限会社グレース不動産業

効果があり満足
ノズルとスプレィー管の接合が合わず ノズルの径(φ4.0)をドリルで加工し使用している。

1が参考にしています
対象商品 : 26035468
2024-04-26
用途: 組織学
国立大学法人鹿児島大学教育・研究機関

同等の性能のある凍結スプレーと比較して非常に高価。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする