※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の 試験管
ねじ口試験管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30本)
注文コード
26035967
品番
ST-25M
参考基準価格(税別)
¥19,680
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
容量(mL)
50
TGK品番
717-03-30-78
材質
フッ素PTFE/ニトリルパッキング付き
型式
ST-25KC-5T付
厚さ(mm)
1.5
直径(Φmm)
19.2
キャップパッキング
KC-5T
適合キャップ
黒色キャップ用パッキング
寸法(外径×高さ)(mm)
25×200