NEG(日電理化硝子)
穴開白キャップ/ブチル付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(50個)
直径(Φmm)
14.6
14.6
16.3
TGK品番
717-03-30-83
717-03-30-81
717-03-30-82
717-03-30-83
717-03-30-84
717-03-30-85
717-03-30-86
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
26036003
品番
ST-16.5L
参考基準価格(税別)
¥18,050
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
容量(mL)
20
TGK品番
717-03-30-83
型式
ST-16.5L
直径(Φmm)
14.6
外径×高さH(Φmm×mm)
16.5×160
仕様
ブチルパッキング付き
厚さ(mm)
3
キャップパッキング
CH-2B
適合キャップ
穴あき白キャップ