穴開白キャップ/ブチル付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
直径(Φmm)16.3
TGK品番717-03-30-84
内容量1箱(50個)注文コード26036019品番ST-18S
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
容量(mL)25TGK品番717-03-30-84型式ST-18S直径(Φmm)16.3外径×高さH(Φmm×mm)18×160仕様ブチルパッキング付き厚さ(mm)3キャップパッキングCH-3B適合キャップ穴あき白キャップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする