※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ口管びん

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 容量(mL)10 注文コード26036159 品番S-3
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は容量・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)10 茶褐色 仕様PP白キャップ付き 材質(パッキング)ソフトロンPP貼り TGK品番717-04-04-07 材質低アルカリ製法、硬質ガラス製 型式S-3 外径×高さH(Φmm×mm)19×55 口内径(Φmm)11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02977527
2020-08-11
用途:
試料調製ならびに試料保存
教育・研究機関

日電理化硝子さんの当該サンプル瓶は肉厚でしっかりしています。瓶の口も広く、試料調製時、または試料保存時の試料の出し入れが容易です。

対象商品:
02977511
2019-09-18
用途:
サンプルの冷凍保存
教育・研究機関

マイナス保存できるガラス瓶ということで、性能とサイズに満足しています。

対象商品:
02977511
2015-06-01
用途:
サンプル保存用

使い勝手がよかった。販売個数の幅がもう少しあったらうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする