※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ口瓶 白蓋TF付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 容量(mL)8 注文コード26036238 品番250626
参考基準価格(税別)¥12,950 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は容量・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
耐薬品性にすぐれています。

容量(mL)8 透明 用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。 仕様PP白キャップ付き TGK品番717-04-06-55 材質低アルカリ製法、硬質ガラス 適合管びんSV-8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする