NEG(日電理化硝子)
パッキング WPTFE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1袋(20枚)
TGK品番
717-04-10-80
注文コード
26036649
品番
308295
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
TGK品番・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オートクレーブ:可
適合
SV-110・150
TGK品番
717-04-10-80
材質
ダブルフッ素PTFE
直径(Φmm)
40
肉厚(mm)
1.5
材質(パッキング)
両面フッ素PTFE/シリコン