曜日別特売
DVF-T14M 換気扇(ダクト用換気扇)メタルルーバータイプ 東芝キヤリア 26037026

換気扇(ダクト用換気扇)メタルルーバータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード26037026品番DVF-T14M
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
適合場所居間、事務所、店舗埋め込み寸法(mm)225角付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本仕様羽根着脱が可能、SL端子付、ワンタッチルーバー、カートリッジ式排気口、両吸込シロッコファン、軽量鉄骨に対応、帯電防止ルーバー、テーピング作業が楽な段付排気口、高気密風圧式シャッター付、ダクト接続が全方向7°調整可能、ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易材質(本体・本体カバー)金属、(羽根)プラスチック質量(kg)3電圧(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19適合ダクトΦ100mm色調(本体カバ-)シルキーホワイト(マンセル5.6Y9/1.1)騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】181/178、【ダクト20m相当長】120/131、【ダクト30m相当長】104/116開口面積(cm2)(本体カバ-)216
注意
※24時間換気システム用としてお使いになる場合、音の静かさを重視する寝室などでは、強弱付製品のご使用をおすすめします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする