東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇本体
東芝キヤリアの ダクトファン
換気扇(ダクト用換気扇)インテリア格子タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26037035
品番
DVF-18CH6
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合場所
トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)
316角
質量(kg)
3.8
消費電力(W)(50/60Hz)
26/29.5
電流(A)(50/60Hz)
0.26/0.295
騒音値(dB)(50/60Hz)
30.5/29.5
付属品
木ねじ×9本
仕様
SL端子付、ワンタッチルーバー、カートリッジ式排気口、シロッコファン、テーピング作業が楽な段付排気口、高気密風圧シャッター付、ダクト接続が全方向7°調整可能
材質
(本体・羽根・本体カバー)プラスチック
電圧(V)
単相100
適合ダクト
Φ150mm
色調
(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
【0Pa】320/310、【ダクト20m相当長】268/253、【ダクト30m相当長】250/232
開口面積(cm
2
)
(本体カバ-)565
注意
※24時間換気システム用としてお使いになる場合、音の静かさを重視する寝室などでは、強弱付製品のご使用をおすすめします。(DVF-18CH6・DVF-20CH6・DVF-20CHD6)
※浴室内でご使用の際は必ず接地(アース)工事を行ってください。(DVF-18CH6・DVF-20CH6・DVF-20CHD6)