適合場所居間、事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)395角
付属品特殊木ねじ(Φ4.4×25L)×9本
仕様強弱付、SL端子付、ワンタッチルーバー、カートリッジ式排気口、シロッコファン、センターパネル交換可能、風圧シャッター付、風量強弱選択式(端子台のスライドカバーを移動させることにより強弱接続ができます。)、本体内側から軽量鉄骨へのねじ止め可能(本体ねじ止め部リブ付)※パネルの着せかえはできません。
材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック
質量(kg)9.4
電圧(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)(強)80/90、(弱)57/63
電流(A)(50/60Hz)(強)0.8/0.9、(弱)0.57/0.63
適合ダクトΦ200mm
色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46/45、(弱)39.5/38.5
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)800/750、(弱)600/570、【ダクト20m相当長】(強)697/674、(弱)547/512、【ダクト30m相当長】(強)661/647、(弱)527/493
開口面積(cm2)(本体カバ-)418