換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電流(A)(50/60Hz)0.1/0.12 注文コード26037096 品番DVP-T10L
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は電流など3種類から選べます 他の種類を見る
適合場所トイレ、洗面所、浴室 埋め込み寸法(mm)225角 付属品木ねじ(Φ4×35L)×10本、取付枠×1個、吸込グリル×1個 仕様羽根着脱が可能、SL端子付、ワンタッチルーバー、カートリッジ式排気口、両吸込シロッコファン、軽量鉄骨に対応、帯電防止ルーバー、テーピング作業が楽な段付排気口、高気密風圧シャッター付、ダクト接続が全方向7°調整可能、ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易、2室同時換気可能 材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック 質量(kg)2.3 電圧(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)10/11.5 電流(A)(50/60Hz)0.1/0.12 適合ダクトΦ100mm アズワン品番64-1107-94 色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5) 騒音値(dB)(50/60Hz)26/26 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】87/87、【ダクト20m相当長】73/72、【ダクト30m相当長】68/67 開口面積(cm2)(本体カバ-)親機:54、子機:70(風量割合/親機7・子機3)
注意
※浴室内でご使用の際は必ず接地(アース)工事を行ってください。
※本体は必ず浴室側に取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする