適合場所トイレ、洗面所、浴室
埋め込み寸法(mm)225角
付属品木ねじ(Φ4×35L)×10本、遮蔽板×2個、取付枠×1個、吸込グリル×1個
仕様大風量形、吸込3方向選択可能、羽根着脱が可能、SL端子付、ワンタッチルーバー、カートリッジ式排気口、両吸込シロッコファン、軽量鉄骨に対応、帯電防止ルーバー、テーピング作業が楽な段付排気口、高気密風圧シャッター付、ダクト接続が全方向7°調整可能、ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易、風量バランス調節可能(DVP-T10Lは7:3のみです)、2室同時換気可能
材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック
質量(kg)3.5
電圧(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)20.5/24
電流(A)(50/60Hz)0.21/0.24
適合ダクトΦ100mm
色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
騒音値(dB)(50/60Hz)34/34
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】205/206、【ダクト20m相当長】126/139、【ダクト30m相当長】108/121
開口面積(cm2)(本体カバ-)