東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇本体
東芝キヤリアの 壁埋込形換気扇
換気扇(交換式フィルタータイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26037175
品番
VFM-25UF
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ハネ径(cm)
25
埋め込み寸法(mm)
300角
質量(kg)
2.5
タイプ
電気式
消費電力(W)(50/60Hz)
26.5/28.5
仕様
ニューセレクトファン、ワンタッチ羽根、横形プラグ、壁スイッチ(別売)、ビルトインコンセント(BCT-2)が使用できます。
使用周囲温度(℃)
0〜40
色調
(羽根・本体カバー)シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
騒音値(dB)(50/60Hz)
33.5/33.5
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
635/630
注意
※換気フード内のような熱気のこもり易い所では使用できません。不燃形(金属製)をご使用ください。
※ ガスレンジから化粧枠下部が1m以上離れた高所に取り付けてください。