有圧形換気扇

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ハネ径(cm)30 電圧(V)単相100 注文コード26037236 品番VP-306SNX1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥61,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はハネ径・電圧など27種類から選べます 他の種類を見る

給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)

ハネ径(cm)30 埋め込み寸法(mm)355角 質量(kg)7.7 タイプ低騒音タイプ(給気運転可能) 電圧(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)(排気)31/35、(給気)33/37 使用周囲温度(℃)-30〜+50 使用周囲湿度RH90%以下 電流(A)(50/60Hz)(排気)0.38/0.36、(給気)0.38/0.38 最大負荷電流(A)(排気)0.47/0.51(50/60Hz)、(給気)0.5/0.55(50/60Hz) 色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5) 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)32.5/36、(給気)31/35 風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)1180/1380、(給気)1020/1180 公称出力(W)25 極数(P)6 起動電流(A)(50/60Hz)(排気)0.7/0.67、(給気)0.7/0.67
注意
※使用条件:本体周囲は温度-30℃〜+50℃、相対湿度90%以下。
※使用限界静圧以下でご使用ください。
※給気用としてご使用される場合に雨水が侵入する恐れがある場合は、給排気形ウェザーカバーを取付けていただくことをお奨めします。
※結氷するおそれのある場所及び冷凍室には取り付けないでください。
※温泉や化学工場など腐食性物質・腐食性ガスが発生する場所には取り付けないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26037184
2022-01-15
用途:
台所の換気
その他業種

今まで使用していた換気扇よりも音が静かで良いです。有圧型換気扇の取扱説明書の図面では8個の取付穴が記載されていますが実際は4個なので戸惑いました。又同時に購入した風圧式シャッターの説明書の取付穴間の寸法が有圧型換気扇のそれと違っていました。結局、現場での合わせ工事で両者を取付ました。

2人が参考にしています
対象商品:
26037218
2020-12-19
用途:
厨房の換気
お好み焼きえみ 様

厨房の既存品との交換に購入しました。
今まで付いてた換気扇は油でギトギトで音もうるさく換気もいまいちでした。
この換気扇は交換も簡単で換気の性能 音も静音タイプで満足できる商品でした。

3人が参考にしています
対象商品:
26037279
2019-07-29
用途:
吸気ファンとして使用
建設業・工事業

羽根を入れ替え、吸気用としてダクト内に仕込んだ。入れ替える方は、キー精度が甘いので指で押さえながら入れ替えると良い。ガッチリ閉めないと、割りピンが定位置に来ないから注意。

2人が参考にしています
対象商品:
26037184
2018-12-20
用途:
換気(廃棄)ファンとして
個人のお客様

思ったよりも静音だった。
局所排気としては検討が必要だったが、追加の検討も行いたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする