サポートサインスマート ストレッチャーホワイトボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26037473 品番SPSS-TANKA-WB
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

キャスター付なのでストレッチャーとして、物資などの運搬にも利用可能。
多岐にわたり需要の高い大型スタンド看板スタイルのストレッチャータイプ。
設営時の転倒防止にウエイトアームと水タンクで安心感GOOD。
マグネットも使用可能なのでチラシ等を貼り付けても可能。
パネル部分を外さずに物品などを乗せ移動する強度があります。

用途手描きマーカーボードとして、お店のメニュー看板として。 材質シート/ターポリン(白)、マーカーボード(ホワイト)3mm厚 質量(kg)15.2 シルバー キャスター径(Φmm)125 材質(フレーム)フレーム:本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 使用場所屋内・屋外 面板寸法(W×H)(mm)679×1440
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内・屋外可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする