※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型マグネットポンプ MD型

(1件のレビュー)
27日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)単相100 吸込口径(Φmm)G1 周波数(Hz)50 注文コード26037559 品番MD-55R-5M
参考基準価格(税別)¥61,400 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は電源・吸込口径・周波数など21種類から選べます 他の種類を見る

信頼性の高い小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。
医療装置・分析装置・恒温槽・表面処理などの装置組込みをはじめ各種薬液移送に使用されている。
ポンプ部の液漏れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。

吐出口径(mm)G1 吸込口径(Φmm)G1 出力(W)90 電源(V)単相100 周波数(Hz)50 最大揚程(m)(50/60Hz)8.2 最大吐出量(L/min)70 液温範囲(℃)0〜80 仕様軸封方式:シールレス 温度(℃)使用液:0〜80 接続方法ねじ(ユニオン20A) 最大吐出圧力(MPa)最高揚程(m):8.2 駆動方式モーター 材質(ケーシング)GFRPP 粘度(mPa・s)30(比重1の場合)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26037683
2020-07-07
用途:
ボトルに消毒液を注入する作業
エービーシーエンジニアリング株式会社 様 (製造業)

液体を入れているタンクの排出口とポンプの給水口の高度差を400mmとる必要があり、これは、購入時に使用上の注意事項として、説明しておいてほしい。取説を読んで、差を取るように配置をやり直した経緯があります。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする