※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型マグネットポンプ MD-F型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)単相100 吸込口径(Φmm)G3/4 周波数(Hz)60 注文コード26037857 品番MD-30FGZ-N
参考基準価格(税別)¥115,500 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は電源・吸込口径・周波数など33種類から選べます 他の種類を見る

強酸などの高比重液の取扱いが可能な小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。
インペラは比重に応じ3種類を標準化し取扱い液に応じ自由に選択することができる。
ポンプ部の液洩れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。

吐出口径(mm)G3/4 吸込口径(Φmm)G3/4 出力(W)45 電源(V)単相100 周波数(Hz)60 最大揚程(m)(50/60Hz)7 最大吐出量(L/min)11 液温範囲(℃)0〜80 仕様軸封方式:シールレス 接続方法ネジ 最大吐出圧力(MPa)最高揚程(m):7 駆動方式モーター 材質(ケーシング)CFRETFE 粘度(mPa・s)30(比重1の場合)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする