※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
渦巻ポンプ F形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
周波数(Hz)
50
50
60
モーター出力(kW)
22
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
吸入/吐出口径(mm)
150/150
40/40
50/50
65/65
80/80
100/100
125/125
150/150
吐出口径(mm)
150
40
50
65
80
100
125
150
全56種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26038338
品番
F1505ME22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,068,000
冷温水循環用。ビル設備冷却水用。一般農事用。
吸入/吐出口径(mm)
150/150
吐出口径(mm)
150
吸込口径(Φmm)
150
モーター出力(kW)
22
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
38.5/28.5
吐出量(m
3
/min)
1.6/3.15
設置場所
屋内
接続方法
JIS10Kフランジ
電動機
全閉外扇屋内形
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500