※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 陸上ポンプ
小型渦巻ポンプ GE-C形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26038688
品番
GEJ505CE2.2
参考基準価格(税別)
¥305,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
冷却水用。一般工業用。一般農事用。(給水用途にご使用の場合はお問い合わせください)冷却温水循環用。その他一般揚水用。
吸入/吐出口径(mm)
50/50
吐出口径(mm)
40
吸込口径(Φmm)
50
モーター出力(kW)
2.2
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
34.5/24
吐出量(m
3
/min)
0.1/0.32
設置場所
屋内
接続方法
JIS10Kフランジ
電動機
全閉外扇屋外形
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500