※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
ステンレス製Pラインポンプ PSS(2)形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
周波数(Hz)
60
50
60
モーター出力(kW)
3.7
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
口径d(Φmm)
65
32
40
50
65
80
全41種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26039363
品番
PSS656E3.7
参考基準価格(税別)
¥629,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
冷温水循環用。ビル設備給水用。一般工業用。一般給湯用。機械セット用。その他一般給水用。
口径d(Φmm)
65
モーター出力(kW)
3.7
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
30/16
吐出量(m
3
/min)
0.25/0.8
設置場所
屋内・屋外
接続方法
JIS10Kフランジ
電動機
全閉外扇屋外形
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500