※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 陸上ポンプ
自吸渦巻ポンプ(セルスーパー) FS・FS(4)・FSR形
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源(V)
単相100
吸入/吐出口径(mm)
25/25
注文コード
26039449
品番
FS4-25-M0.2S
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・吸入/吐出口径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
自吸式。一般排水用。一般工業用。冷却水用。農業用。
吸入/吐出口径(mm)
25/25
吐出口径(mm)
25
吸込口径(Φmm)
25
モーター出力(kW)
0.21
電源(V)
単相100
周波数(Hz)
50/60(共用)
全揚程(m)
3.8/2.8
吐出量(m
3
/min)
0.04/0.063
設置場所
屋内
接続方法
JIS10Kフランジ
電動機
全閉外扇屋内形
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500