※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 陸上ポンプ
ステンレス製立型タービンポンプ KVS形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26041156
品番
KVS325ME0.75
参考基準価格(税別)
¥477,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
工場生産設備。建築設備。各種給水。
吸入/吐出口径(mm)
32/32
吐出口径(mm)
32
吸込口径(Φmm)
32
モーター出力(kW)
0.75
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
31/14
吐出量(m
3
/min)
0.04/0.14
設置場所
屋内・屋外
接続方法
JIS10Kフランジ
電動機
全閉外扇屋外形
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500