※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
自吸タービンポンプ GS-M形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
周波数(Hz)
50
50
60
モーター出力(kW)
3.7
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
吸入/吐出口径(mm)
65/65
40/40
50/50
65/65
80/80
100/100
吐出口径(mm)
65
40
50
65
80
100
全31種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26042364
品番
GS655ME3.7
参考基準価格(税別)
¥635,000
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。
吸入/吐出口径(mm)
65/65
吐出口径(mm)
65
吸込口径(Φmm)
65
モーター出力(kW)
3.7
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
33.5/26
吐出量(m
3
/min)
0.25/0.5
設置場所
屋内
接続方法
JIS10Kフランジ
電動機
全閉外扇屋内形
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500