CS2-40CE0.75 自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形 川本ポンプ(川本製作所) 26043143

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
周波数(Hz)50
モーター出力(kW)0.75
吸入/吐出口径(mm)40/40
吐出口径(mm)40
内容量1台注文コード26043143品番CS2-40CE0.75
参考基準価格(税別)¥274,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

冷却水用。農業用。機械セット用。その他一般揚水用。

吸入/吐出口径(mm)40/40吐出口径(mm)40吸込口径(Φmm)40モーター出力(kW)0.75電源(V)三相200周波数(Hz)50全揚程(m)8/25吐出量(L/min)37/81設置場所屋内接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする