※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
37日以内出荷とは
周波数(Hz)
60
50
60
モーター出力(kW)
2.2
0.1
0.13
0.2
0.4
0.75
1.5
2.2
吸入/吐出口径(mm)
50/50
20/20
25/25
32/32
40/40
50/50
65/65
吐出口径(mm)
50
20
25
32
40
50
65
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26043299
品番
CS2-506CE2.2
参考基準価格(税別)
¥401,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
冷却水用。農業用。機械セット用。その他一般揚水用。
吸入/吐出口径(mm)
50/50
吐出口径(mm)
50
吸込口径(Φmm)
50
モーター出力(kW)
2.2
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
35.5/18
吐出量(L/min)
116/170
設置場所
屋内
接続方法
JIS10Kフランジ
電動機
全閉外扇屋外形
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500