サイドアップエレクター・シェルフ W1821×D460×H1892mm PA MU1820PA1900シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26043415 品番 MU1820PA1900W6
参考基準価格(税別)¥141,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

棚板のレッジ加工(こぼれ止め)により収納物の落下を防止。耐荷重150kg/棚1段。ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。

仕様DB付 材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理 高さ(mm)1892 奥行(mm)460 間口(mm)1821 棚段数(段)6 アズワン品番64-3476-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする