※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自吸式プラスチックポンプ(カワホープ) GSP3、4形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26043588 品番 GSP4-806CE5.5
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は689,800円となります。
参考基準価格(税別)¥820,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

海水の取水。魚介類の養殖場。生簀の循環用。循環用。加工場。各種海水給水用。

吸入/吐出口径(mm)80/65 吐出口径(mm)65 吸込口径(Φmm)80 モーター出力(kW)5.5 電源(V)三相200 周波数(Hz)60 全揚程(m)35/21.5 吐出量(m3/min)0.28/0.9 設置場所屋内・屋外 接続方法JIS10Kフランジ 電動機全閉外扇屋外形

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする