※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製水中タービンポンプ KUR形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26043597 品番 KUR2-505-11
参考基準価格(税別)¥1,535,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

ビル給水用。上水道用。冷却水用。簡易水道用。一般工業用。その他一般給水用。

吐出口径(Φmm)50 出力(kW)11 モーター出力(kW)11 電源(V)三相200 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 全揚程(m)140/112 吐出量(m3/min)0.1/0.32 使用液清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下 ケーブル長(m)10 羽根車数5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする