※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 水中ポンプ
ステンレス製水中タービンポンプ KUR形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26043615
品番
KUR2-655-15
参考基準価格(税別)
¥1,876,000
販売価格(税込)
¥1,537,800
販売価格(税別)
¥
1,398,000
バスケットに入れる
ビル給水用。上水道用。冷却水用。簡易水道用。一般工業用。その他一般給水用。
吐出口径(Φmm)
65
出力(kW)
15
モーター出力(kW)
15
電源(V)
三相200
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
140/100
吐出量(m
3
/min)
0.2/0.63
使用液
清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
ケーブル長(m)
10
羽根車数
6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500