※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製汚物水中ポンプ VUS形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径(Φmm)50 周波数(Hz)50 出力(kW)1.5 注文コード26044403 品番VUS-505-1.5
参考基準価格(税別)¥1,037,300 販売価格(税込) ¥802,780
販売価格(税別)
729,800
この商品は吐出口径・周波数・出力など72種類から選べます 他の種類を見る

ビル・ホテル・工場・病院・団地など汚水・汚物の排出。

吐出口径(Φmm)50 出力(kW)1.5 モーター出力(kW)1.5 電源(V)三相200 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 全揚程(m)10.5/8.2 吐出量(m3/min)0.1/0.4 タイプフランジタイプ 使用液汚水・汚物水(pH5〜9) ケーブル長(m)10 運転方式非自動型 異物通過径(mm)50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする