※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 水中ポンプ
ステンレス製汚物水中ポンプ VUS形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出口径(Φmm)
65
周波数(Hz)
50
出力(kW)
3.7
注文コード
26044437
品番
VUS-655-3.7
参考基準価格(税別)
¥1,620,600
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径・周波数・出力
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
ビル・ホテル・工場・病院・団地など汚水・汚物の排出。
吐出口径(Φmm)
65
出力(kW)
3.7
モーター出力(kW)
3.7
電源(V)
三相200
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
15.2/13
吐出量(m
3
/min)
0.16/0.71
タイプ
フランジタイプ
使用液
汚水・汚物水(pH5〜9)
ケーブル長(m)
10
運転方式
非自動型
異物通過径(mm)
65
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500