※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 水中ポンプ
ステンレス製汚物水中ポンプ VUS形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出口径(Φmm)
80
周波数(Hz)
50
出力(kW)
1.5
注文コード
26044464
品番
VUS-805-1.5
参考基準価格(税別)
¥1,162,600
販売価格(税込)
¥934,780
販売価格(税別)
¥
849,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径・周波数・出力
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
ビル・ホテル・工場・病院・団地など汚水・汚物の排出。
吐出口径(Φmm)
80
出力(kW)
1.5
モーター出力(kW)
1.5
電源(V)
三相200
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
7/5.2
吐出量(m
3
/min)
0.4/0.8
タイプ
フランジタイプ
使用液
汚水・汚物水(pH5〜9)
ケーブル長(m)
10
運転方式
非自動型
異物通過径(mm)
80
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500