リールシェルフ PS リールサイズΦ180mm用 RSMS910APSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26044867 品番 RSMS910APS1390N4
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

キャリアテープ保管の為の傾斜と形を持つ専用シェルフ。リールサイズΦ180mmとΦ300mm用の2タイプ。SUS304(18-8)ステンレスワイヤーシェルフ。

仕様DB無 材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス 高さ(mm)1384 奥行(mm)460 間口(mm)910 棚段数(段)4 アズワン品番64-3477-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする